USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続。 Power Delivery対応でパソコンを充電しながら周辺機器を使用できる、USB Type-C接続ドッキングステーション。
USB Type-Cポート搭載パソコンとあらゆる周辺機器を一括で接続して使用できるようにするドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C(給電専用)×1ポート、USB3.1×3ポート、mini DisplayPort×1ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、microSDスロット×1
、LAN×1ポート
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。
USB3.1 Gen1に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。
USB-A 3.1 Gen1ポートは最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現します。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、mini Display Port(ミニディスプレイポート)を搭載しています。
スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。
Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52493395 | DST-C08SV | 81280966 | DST-C28SV | ![]() | USB Type C ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows mac iPad 等対応】 | エレコム | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |