USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。 HDMIで映像出力でき、Power Delivery対応でパソコンを充電しながら周辺機器を使用できる、USB Type-C接続ドッキングステーション。
USB Type-Cポート搭載パソコンと周辺機器を一括で接続して使用できるようにするドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載コネクタ:Type-C(給電専用)×1ポート、USB3.0×1ポート、HDMI×1ポート、LANポート×1
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプタを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。
USB3.1 Gen1に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。
USB-A 3.1 Gen1ポートは最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現します。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。
置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプタは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52493404 | DST-C09BK | 81283547 | DST-C29SV | ![]() | USB Type C ドッキングステーション ハブ 4-in-1 PD 92W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 等対応】 | エレコム | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52493413 | DST-C09WH | 81283547 | DST-C29SV | ![]() | USB Type C ドッキングステーション ハブ 4-in-1 PD 92W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 等対応】 | エレコム | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |