モノタロウ

ハンドル 伸縮通水ブラシ用 ワンタッチ切替タイプ

ハンドル 伸縮通水ブラシ用 ワンタッチ切替タイプ - モノタロウ
(17件のレビュー)

ワンタッチで通水の切替が出来るニュータイプです。
カプラ接続部の強度もアップし、水漏れに強くなりました。
丈夫で軽いアルミパイプで、専用ブラシを装着すればハイルーフ車・大型車に最適なホースにつなげて水出しできるロングタイプの洗車用ブラシになります。
調節可能な長い柄で、トラックや大型車はもちろん、タイル・外壁の掃除にもご利用いただけます。

材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂質量(g)370タイプ通水寸法(幅W×長さL)(mm)21Φ/25Φ×1020~1735危険物の類別非危険物適合ホース内径×外径(Φmm)12×16適合用途洗車内容量1本
注意
※本製品はハンドルのみです。ブラシは付属しないので別売で購入をお願いします。
※必ず専用ブラシを使用して下さい。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。
※使用の際は周りを十分確認して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。
※屋外の保管もやめて下さい。
※使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※水もれが生じた場合はジョイント取り付け部をスパナ等で締めつけを行って下さい。
※検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
※コネクタの色は変わることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52579118-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52579118-75464218-- 伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用 モノタロウ 75464218伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用モノタロウ1本
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52579118
2022-07-03
用途: 現場洗浄

基本的コンセプトは他社製品と比べても問題は無し。
実際の使用時の問題点=改善点を述べると、
①ホースを繋ぐ所に折れ防止のスパイラルか補強が無いと使用中ホースが折れて水が出ません。
②別売りの先端ブラシを皆さん一緒に買うと思いますが、その重さと大きさからすると柄の強度が足りません。しなったり、力がうまく伝わらず使いにくい。
以上の改善要望はありますが、伸縮するし、一時止水も手元にバルブがあるしまずまずかと思います

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
下記改善品も販売しておりますのでよろしければご検討ください。
https://www.monotaro.com/g/05254342/

対象商品 : 52579118
2022-09-16
用途: 洗車
関栄運輸株式会社

先端の黒い部分が回り、外れます。強化して外れない様に改良してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
下記新商品もございますので一度ご検討ください。
https://www.monotaro.com/p/7546/4218/

対象商品 : 52579118
2022-09-27
用途: 掃除用品
Fine自動車・二輪車・自転車関連業

あまりにも粗悪な商品で返品しました。ジョイント部分から水漏れが酷い!買わない方が良い!

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。取付方法が問題ない場合、不良品又は車種に合わない可能性がございます。ご希望でしたらお手数をおかけいたしますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡よろしくお願いいたします。

対象商品 : 52579118
2022-01-24
用途: 洗車時
運輸・通信業

しっかりしていて持ちやすく握りやすく、洗車時にしようしていますが、伸縮するので高いところも届くので作業しやすいです。

対象商品 : 52579118
2021-12-26
用途: シャッターの荒いように!”
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースをつなぐと水漏れするのでホースはつながずに使用しています。他の方も水漏れの件は書いてありますが本当に洩れます。

2が参考にしています
対象商品 : 52579118
2021-11-07
用途: マイクロバス洗車
株式会社フィットネスクラブベストサービス業

持ちやすく、長さもあるので洗車が楽になりました。。

対象商品 : 52579118
2022-01-12
用途: バスの洗車に
医療・福祉・介護関連業

接合部がとにかく水漏れします。樹脂製なので強力に締め付けることもできませんから、手元がビシャビシャになってしまいます。正直、低品質です。

2が参考にしています
対象商品 : 52579118
2021-05-06
用途: 大型バスの洗車
市川自動車観光株式会社運輸・通信業

従来使用していた物より重量が軽い、長さが若干短い2m位にしたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする