岩田製作所
レベルバー/BHL
寸法L(mm)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
線径(Φmm)
ソケット
間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52497096
HCLBHL12061-P
シングル
6
8
100
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52497105
HCLBHL22519-P
シングル
8
8
100
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
52497114
HCLBHL11978-P
シングル
6
16
50
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
52497123
HCLBHL21939-P
シングル
8
16
50
¥
3,510
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
52497139
HCLBHL17797-P
ダブル
6
16
100
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
52497148
HCLBHL22531-P
ダブル
8
16
100
¥
3,510
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
52497157
HCLBHL12062-P
ダブル
6
30
50
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
52497166
HCLBHL22273-P
ダブル
8
30
50
¥
5,690
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください