曜日別特売

ネジ用プラグ

ネジ用プラグ - 岩田製作所ネジ用プラグ - 岩田製作所ネジ用プラグ - 岩田製作所ネジ用プラグ - 岩田製作所
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法A(mm)
適合ねじ
寸法id(Φmm)
寸法iD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52498864GTM0608F1箱(1000個)80.75/1.06---
39,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
52498873GTM1012F1箱(500個)101.25/1.2510---
26,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
52498889GTM1416F1箱(200個)121.25/1.510---
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
52498898GTM1820F1箱(100個)121.5/1.512---
19,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52498907GTM0608F-P1袋(10個)80.75/1.06---
610
609
670(税込)
翌々日出荷
52498916GTM1012F-P1袋(10個)101.25/1.2510---
790
789
868(税込)
当日出荷
52498925GTM1416F-P1袋(10個)121.25/1.510---
1,570
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
52498934GTM1820F-P1袋(10個)121.5/1.512---
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
52498943GTM2430H1箱(25個)---M24/M3016.921.8
10,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
52498959GTM0405H1箱(1000個)---M4/M511.8
27,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
52498968GTM0608H1箱(1000個)---M6/M82.54.1
35,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
52498977GTM1012H1箱(500個)---M10/M125.77.2
24,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
52498986GTM1416H1箱(200個)---M14/M168.810.6
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
52498995GTM1820H1箱(100個)---M18/M201213.8
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52499004GTM0405H-P1袋(10個)---M4/M511.8
430
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
52499013GTM0608H-P1袋(10個)---M6/M82.54.1
550
549
604(税込)
翌々日出荷
52499029GTM1012H-P1袋(10個)---M10/M125.77.2
730
729
802(税込)
翌々日出荷
52499038GTM1416H-P1袋(10個)---M14/M168.810.6
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52499047GTM1820H-P1袋(10個)---M18/M201213.8
2,180
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
52499056GTM2430H-P1個---M24/M3016.921.8
520
519
571(税込)
5日以内出荷
52500325GTME24301箱(25個)28-24M24/M30--
10,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
52500334GTME04051箱(1000個)6.4-5.6M4/M5--
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
52500343GTME06081箱(1000個)10-8M6/M8--
37,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
52500359GTME10121箱(500個)14-12M10/M12--
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
52500368GTME14161箱(200個)16-16M14/M16--
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
52500377GTME18201箱(100個)20-20M18/M20--
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52500386GTME0405-P1袋(10個)6.4-5.6M4/M5--
440
439
483(税込)
翌々日出荷
52500395GTME0608-P1袋(10個)10-8M6/M8--
570
569
626(税込)
翌々日出荷
52500404GTME1012-P1袋(10個)14-12M10/M12--
760
759
835(税込)
翌々日出荷
52500413GTME1416-P1袋(10個)16-16M14/M16--
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52500429GTME1820-P1袋(10個)20-20M18/M20--
2,180
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
52500438GTME2430-P1個28-24M24/M30--
520
519
571(税込)
翌々日出荷
52500447GTME2430H1箱(25個)----M24/M3016.921.8
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
52500456GTME0405H1箱(1000個)----M4/M511.8
25,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
52500465GTME0608H1箱(1000個)----M6/M82.54.1
32,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
52500474GTME1012H1箱(500個)----M10/M125.77.2
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
52500483GTME1416H1箱(200個)----M14/M168.810.6
20,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52500499GTME1820H1箱(100個)----M18/M201213.8
16,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
52500508GTME0405H-P1袋(10個)----M4/M511.8
400
399
439(税込)
翌々日出荷
52500517GTME0608H-P1袋(10個)----M6/M82.54.1
480
479
527(税込)
翌々日出荷
52500526GTME1012H-P1袋(10個)----M10/M125.77.2
670
669
736(税込)
翌々日出荷
52500535GTME1416H-P1袋(10個)----M14/M168.810.6
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
52500544GTME1820H-P1袋(10個)----M18/M201213.8
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
52500553GTME2430H-P1個----M24/M3016.921.8
460
459
505(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする