曜日別特売
GTM0608F-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52498907

※代表画像

GTM0608F-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52498907
GTM0608F-P ネジ用プラグ 岩田製作所 52498907

ネジ用プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色・内容量など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
色
赤
注文コード
52498907
品番
GTM0608F-P
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659
色
赤
寸法B(mm)
8
寸法P(mm)
0.75/1.0
寸法A(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする