曜日別特売

ワークボールライトLED 替球

ワークボールライトLED 替球 - フジマック
(4件のレビュー)

電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球

用途屋内作業・倉庫電球の種類LED消費電力(W)22全光束(Lm)2400適合本体PWL-22B質量(g)218口金E26全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52506248LED-22B
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52506248
2023-06-06
用途: 内装工事作業時
インテリア渡辺建設業・工事業

普段移動時にバケツに入れて持ち歩いていて、特に落としたりしたわけではないのだが口金のねじ込む部分と本体プラスチックの部分の接着が悪いのか外れて使い物にならなくなった。これで2回目。

対象商品 : 52506248
2022-02-17
用途: 仮設照明

とても明るい。ガラスでないので割れるリスクが少ない。長持ちしてくれるとコストパフォマンスも悪くないだろう・

2021-10-14
用途: 夜間のハウスクリーニング時
サービス業

これすごい明るいしその割には安かったしコストパフォーマンス満足です。
あとどれくらい長持ちするか耐久性に期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 52506248
2021-03-26
用途: 投光機に

とても明るいのでストレスなしです。ガラスでないので多少の衝撃にも耐えられます。リピート決定★

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする