曜日別特売
LED-22B ワークボールライトLED 替球 フジマック 52506248

ワークボールライトLED 替球

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52506248
品番
LED-22B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球

用途
屋内作業・倉庫
適合本体
PWL-22B
質量(g)
218
消費電力(W)
22
口金
E26
全光束(Lm)
2400
全長×幅W(mm)
165×95
色温度(K)
6000
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52506248
2023-06-06
用途: 内装工事作業時
インテリア渡辺 様(建設業・工事業)

普段移動時にバケツに入れて持ち歩いていて、特に落としたりしたわけではないのだが口金のねじ込む部分と本体プラスチックの部分の接着が悪いのか外れて使い物にならなくなった。これで2回目。

対象商品 : 52506248
2022-02-17
用途: 仮設照明

とても明るい。ガラスでないので割れるリスクが少ない。長持ちしてくれるとコストパフォマンスも悪くないだろう・

2021-10-14
用途: 夜間のハウスクリーニング時
サービス業

これすごい明るいしその割には安かったしコストパフォーマンス満足です。
あとどれくらい長持ちするか耐久性に期待します。

1人が参考にしています
対象商品 : 52506248
2021-03-26
用途: 投光機に

とても明るいのでストレスなしです。ガラスでないので多少の衝撃にも耐えられます。リピート決定★

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする