エレコム
Lightning-Φ3.5MMステレオミニジャック変換ケーブル(高耐久)
断線に強い高耐久タイプ。 ナイロンメッシュケーブルと高密度配線構造で断線に強い、LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)
約0.1※コネクタ含む
コネクタ形状
Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージ
PET折り箱
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52506668
MPA-L35S01BK
Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット。※Φ3.5からLightningへの音声伝送には非対応です。
ブラック
¥
3,380
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
52506677
MPA-L35S01RD
Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット。※Φ3.5からLightningへの音声伝送には非対応です。
レッド
¥
3,380
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
52506686
MPA-L35S01WH
Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット。※Φ3.5からLightningへの音声伝送には非対応です。
ホワイト
¥
3,380
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください