トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き

トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコム

マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”

ボタン数10個読取方式光学センサー方式ブラックホイール数1個サイズL質量(g)約77電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave (10.14)、iOS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.7×111.5×56.6(マウス本体)、18.0×15×6(レシーバ)通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m連続動作時間約113時間インターフェイスUSB連続待機時間約416日電池使用可能期間約233日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52506738M-RT1DRBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする