エレコム
スマホ用車載ワンタッチホルダー
スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
その他
ゲル吸盤取付
付属品
ゴム足×2 設置補助板×1
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色
ブラック
質量(g)
約123
外形寸法(mm)
最大106×141×110(展開方法による)
対応機種
幅:約54mm~87mm 厚み:約20mm以下 重量:約250g以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52506747
P-CARS10BK
オープン
¥
2,098
¥2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください