Xperia 8 用 フルカバーガラスフィルム/3次強化

Xperia 8 用 フルカバーガラスフィルム/3次強化 - エレコム

最強加工 強度4倍以上を実現。超強靱加工により、角割れに強いエッジ部分と最強クラスの耐衝撃性を実現した、3D構造ガラスによる全面保護タイプのXperia 8用ガラスフィルムです。

対応機種Xperia 8セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PETブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52509005PM-X8FLGTRBK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする