後付けフォグランプのON/OFF状態が一目でわかるフォグランプスイッチ。ONの状態でインジケーターが緑色に発光いたします。フォグランプを繋ぐ配線は予め2個分備わっている為、左右同時に制御可能です。スイッチ本体の固定はハンドルクランプタイプ。
※フォグランプ使用時のご注意
・メインキーOFF時:1mA以下・待機消費電力:1.5mA±0.5・消費電力:20mA±0.5の為、バッテリーが消耗しやすくなりますので、バッテリー電圧のチェックを、こまめに行って下さい。
・発電容量の少ないバイク(125cc以下)は、バッテリー上がりに注意して下さい。
・合計26W以上のフォグランプを使用される場合には、サージ対策されたリレーを併用して下さい。
・保安基準に基づいて、フォグランプを固定して下さい。