LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用

LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス
(2件のレビュー)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型

用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有 全長(mm)51 電源(V)12 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/0.8W 内容量1個
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52517588 -
2,640
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52517588
2021-06-07
用途:
バイクのテールランプとして使用

スモールは十分明るいが、ブレーキ時がやや暗い。耐久性についてはこれから見ていきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
52517588
2020-09-04
用途:
バイクのテールランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのテールランプに使用しました。テール、ストップ共白熱球に比べ格段に明るくなり満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする