スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H915

スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H915 - 馬印スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H915 - 馬印スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H915 - 馬印スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H915 - 馬印スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H915 - 馬印スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H915 - 馬印スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H915 - 馬印

片面:黒板(スチールグリーン)、片面:掲示板の脚付き仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。

用途脚付付属品ピン6個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)、ラーフル1個寸法(幅W×高さH)(mm)1800×915材質(枠)アルミ製有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×875内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52557138PTSK306-708グリーン
86,800
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557147PTSK306-711クールグレー
86,800
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557156PTSK306-712アイボリー
86,800
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557165PTSK306-733エバーグリーン
86,800
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557174PTSK306-741ブルー
86,800
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする