AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200

AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 - 馬印

見た目スッキリ!安全設計!連結ボード。スタンダード30mm厚。

外寸法・幅(mm)2400外寸法・高さ(mm)1200付属品なし寸法(幅W×高さH)(mm)2400×1200有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2360×1160内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52558075ARK408-708グリーン
68,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558084ARK408-711クールグレー
68,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558093ARK408-712アイボリー
68,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558118ARK408-733エバーグリーン
68,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558127ARK408-741ブルー
68,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558109ARK408-732サンド
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする