馬印
ケース型 カラーボード ピンク ヨコ型
アクリルカバー付きのマグネット専用掲示板。表面のアクリルカバー(2mm厚)は枠内をヨコにスライドでき掲示物を保護できます。
色
ピンク
仕様
ボード面:スチールカラーボード(ピンク)
付属品
イレイザー1個、マーカー1本(黒1本)、マグネット2個、吊金具、ビス
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52558845
KRP23N
900
600
¥
33,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558854
KRP34N
1200
900
¥
62,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。