UDメニューボード

UDメニューボード - 馬印UDメニューボード - 馬印UDメニューボード - 馬印

使い方いろいろウェルカムボード。タイムリーな情報をさまざまな使い方で表示・掲示できます!
ボードマーカーで書き消しが可能でマグネットと仕様できます。アルミ曲げ加工のデザインはビジュアル面だけではなく、見やすさ・注目度もアップします。

内寸(幅W×高さH)(mm)ボード:584×407材質枠:アルミ、ベース:スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×480×1100内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52558915UDM600イレイザー1個、マーカー1本(黒1本)64-8756-99
39,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558924UDM600Bポップゲルチョーク(白1本)64-8757-01
40,700
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする