UDメニューボード テーブル付

UDメニューボード テーブル付 馬印 UDメニューボード テーブル付 馬印 UDメニューボード テーブル付 馬印

使い方いろいろウェルカムボード。タイムリーな情報をさまざまな使い方で表示・掲示できます!
テーブル付でサンプルの展示や献立の表示をすることが可能です。テーブルは収納可能なため、折りたたんで案内板としても使用可能です。(ディスプレイ耐荷重:3kg以下)

内寸(幅W×高さH)(mm)上部ボード:564×407、下部ボード:530×340、テーブル面:526×336 仕様【ボード面】上部ボード:スチールホワイトボード 材質枠:アルミ、ベース:スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×480×1300 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UDM60TV 52558958
UDM60TV 52558958
52558958 UDM60TV イレーザー(小)、ボードマーカー(黒)1本 64-8757-05
51,700
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
UDM60TEB 52558967
UDM60TEB 52558967
52558967 UDM60TEB POPゲルチョーク(白)1本 64-8757-04
51,700
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする