曜日別特売

ペールカート YL-70用

ペールカート YL-70用 - 矢崎化工ペールカート YL-70用 - 矢崎化工

大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製サンアローペールYL-70用です。

用途矢崎化工製サンアローペールYL-70移動用台車材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)質量(kg)3ブラック適合容器サンアローペールYL-70(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が385mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×457×222内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52518017-
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする