矢崎化工
ペールカート L-35/L-45用
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製万能桶L-35、L-45用です。
用途
矢崎化工製万能桶L-35、L-45移動用台車
材質
フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)
質量(kg)
1.8
色
ブラック
適合容器
万能桶L-35(矢崎化工製)、万能桶L-45(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が330mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
399×399×190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52518044
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください