矢崎化工
ペールカート セット YL-50
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製サンアローペールYL-50のお得なセット品です。
用途
矢崎化工製サンアローペールYL-50と移動用台車のセット品
材質
台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、ペール:ポリエチレン
質量(kg)
3.8
色
台車:ブラック・ペール:グリニッシュブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×455×720
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52518078
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください