センター商事
アクトレスミラー お出かけ用
用途
旅行先やお出かけなどの持ち運びに
形状
四角
質量(g)
約280
寸法(cm)
約15.5×12.3×1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52519225
KW012WH
ホワイト
¥
2,500
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52519234
KW012BK
ブラック
¥
2,500
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください