アクトレスミラー24LED

アクトレスミラー24LED - センター商事アクトレスミラー24LED - センター商事アクトレスミラー24LED - センター商事アクトレスミラー24LED - センター商事アクトレスミラー24LED - センター商事アクトレスミラー24LED - センター商事アクトレスミラー24LED - センター商事アクトレスミラー24LED - センター商事
(1件のレビュー)

自分に最適な角度に調整OK!

付属品10倍鏡、USBケーブル(1本)形状四角質量(g)約850寸法(cm)約28.6×18×12LED使用数(個)24内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519243KW034B(BK)ブラック
3,900
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
52519259KW034B(WH)ホワイト
3,900
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52519259
2024-05-26
用途: 使用時のチェック
その他業種

これはジョーク商品です。電池でもUSBでもLED電球が点灯しません。USBは端子の部分がぐるぐる回り、結線されているように見えません。返品不可で交換品が届きましたが、全く同様の欠陥品。点灯しないアクトレスミラーなんて、ジョークとしか思えません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
初期不良の可能性もございますので、お問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする