センター商事
アクトレスミラー23LED 丸型
高輝度LEDライト搭載。
ライトが均等に顔を照らし、影を無くして化粧ムラを防止!
暗い場所でも明るく照らして毎日のフェイスケアに最適!
形状
丸
USBケーブル長(cm)
約100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52519268
KW058A
5倍鏡、USBケーブル、取扱説明書
約640
5倍鏡:約10
¥
3,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52519277
KW059B(充電式)
USBケーブル、取扱説明書
約500
鏡:約17.5、吸盤:約7、10倍鏡:約14.5
¥
5,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください