YL-02 バイク用スチールリンクロック

YL-02 バイク用スチールリンクロック - YAMAHA(ヤマハ)YL-02 バイク用スチールリンクロック - YAMAHA(ヤマハ)YL-02 バイク用スチールリンクロック - YAMAHA(ヤマハ)YL-02 バイク用スチールリンクロック - YAMAHA(ヤマハ)YL-02 バイク用スチールリンクロック - YAMAHA(ヤマハ)

強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52963506Q5K-YSK-107-T12221.2
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52963515Q5K-YSK-107-T13221.2
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52963524Q5K-YSK-107-T14-1.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
52963533Q5K-YSK-107-T15-1.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする