ビッグライトLEDセンサーライト

ビッグライトLEDセンサーライト - DAISHIN(大進)

広範囲を明るく照らす。

用途大光量のスタンダードタイプ寸法(mm)約149×92×195質量(g)約545電源(V)AC100電源コード(m)約3明るさ(Lm)1000防水性防雨型点灯時間【感知】5~300秒センサー感知範囲【水平】約140感知距離(m)【水平】約12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519916DLA-5T100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする