DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の コンセント式センサーライト
ビッグライトLEDセンサーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52519916
品番
DLA-5T100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
広範囲を明るく照らす。
用途
大光量のスタンダードタイプ
寸法(mm)
約149×92×195
質量(g)
約545
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約3
明るさ(Lm)
1000
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】5〜300秒
センサー感知範囲
【水平】約140
感知距離(m)
【水平】約12