全方向式LEDセンサーライト

全方向式LEDセンサーライト - DAISHIN(大進)

圧倒的な可動域。

用途5灯のライトが広範囲を明るく照らす。寸法(mm)約145×185×210質量(g)約800電源(V)AC100電源コード(m)約3明るさ(Lm)2000防水性防雨型点灯時間【感知】5/30/60/300秒センサー感知範囲【水平】約110感知距離(m)【水平】約8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519925DLA-5T200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする