DLA-5T200 全方向式LEDセンサーライト DAISHIN(大進) 52519925

全方向式LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52519925 品番DLA-5T200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧倒的な可動域。

用途5灯のライトが広範囲を明るく照らす。 寸法(mm)約145×185×210 質量(g)約800 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 明るさ(Lm)2000 防水性防雨型 点灯時間【感知】5/30/60/300秒 センサー感知範囲【水平】約110 感知距離(m)【水平】約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする