DAISHIN(大進)
らくらくセンサーライト 三脚
磁石と自由に曲がる三脚で簡単取り付け。
用途
ふわっとついてふわっと消える。
寸法(mm)
約95×80×115
質量(g)
約160
電源
電池式
使用電池
単3アルカリ乾電池3本
アズワン品番
64-3673-59
明るさ(Lm)
120
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10秒
センサー感知範囲
【水平】約110
感知距離(m)
【水平】約4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52520013
DLB-N600A
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください