曜日別特売

スチール製ハンドトラック

スチール製ハンドトラック - STANLEY(Stanley Black & Decker)スチール製ハンドトラック - STANLEY(Stanley Black & Decker)スチール製ハンドトラック - STANLEY(Stanley Black & Decker)

お買い求めいただきやすいスチール製のハンドトラックです

付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410×1020収納時寸法(mm)400×50×730荷台寸法(奥行)(mm)290内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52520869SXWTD-FT580約70390×290約3.8
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする