ふとん干し汚れ防止シート

ふとん干し汚れ防止シート - アイメディアふとん干し汚れ防止シート - アイメディアふとん干し汚れ防止シート - アイメディアふとん干し汚れ防止シート - アイメディアふとん干し汚れ防止シート - アイメディアふとん干し汚れ防止シート - アイメディアふとん干し汚れ防止シート - アイメディア

ベランダの汚れを気にせず布団が干せる!ベランダの壁の汚れが布団に付着するのを防ぐシート。ヒモを結んで固定できるので、風で飛ばされにくい!留め位置調節することで、布団に日があたる面積を変えられます。シングル敷き布団・掛け布団、ダブル敷き布団に対応。保管に便利な収納袋付き。

付属品収納袋材質(本体)ポリプロピレン不織布寸法(幅W×長さL)(mm)【本体】約1600×2200、【収納袋】約280×420適合サイズシングル敷き布団、掛け布団、ダブル敷き布団対応内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525672361008832
900
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする