不二貿易
キッズラック color
材質
スチール、PP
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568925
38294
610×360×860
3.4
6マス
¥
9,625
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52568916
38293
905×360×860
4.6
9マス
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。