不二貿易
TVボード ルーク
(1件のレビュー)
色
ミディアムブラウン
材質
プリント紙化粧パチクルボード
適合
32V型まで
質量(kg)
14
天板耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×395×485
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569415
97347
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません