不二貿易
アカシアラウンドボウル XL
材質
アカシア
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(kg)
0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569607
30144
200
75
¥
2,625
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません