不二貿易
ガス昇降テーブル 隠しキャスター付き ナビア
(1件のレビュー)
質量(kg)
8.1
材質
MDF、PVC、スチール
耐荷重(kg)
3
材質(天板)
MDF、PVC、スチール
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×550~750
塗装
エポキシ樹脂塗装
昇降方式
ガス昇降式
昇降範囲(mm)
550~750
天板寸法(幅×奥行)(mm)
700×400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569905
14656
¥
22,375
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません