不二貿易
低反発マットレス 4cm厚
色
ホワイト
材質
ポリエステル・ウレタンフォーム
厚さ(cm)
4
反発度
低反発
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52573256
37402
7.1
ダブル
1400×2000×40
¥15,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52573238
37400
5.4
シングル
1000×2000×40
¥11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52573247
37401
6.2
セミダブル
1200×2000×40
¥13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。