曜日別特売

フリータイプ シューズボックス

フリータイプ シューズボックス - 三島精器フリータイプ シューズボックス - 三島精器フリータイプ シューズボックス - 三島精器フリータイプ シューズボックス - 三島精器フリータイプ シューズボックス - 三島精器フリータイプ シューズボックス - 三島精器フリータイプ シューズボックス - 三島精器フリータイプ シューズボックス - 三島精器
(1件のレビュー)

フリータイプのシューズボックスです。

材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
人数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573859BA-9N12人用900×330×930850×329(中棚D185)×258
58,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52573868BB-9N16人用900×330×1210850×329(中棚D185)×258
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52573877BC-9N24人用900×330×1770850×329(中棚D185)×259
94,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015217BA-3N6人用475×330×930425×329(中棚D185)×258
42,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015226BA-4N8人用475×330×1210425×329(中棚D185)×258
52,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015235BA-6N12人用475×330×1770425×329(中棚D185)×259
72,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015244BA-12N15人用1200×330×9301150×329(中棚D185)×258
84,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015253BA-15N18人用1500×330×930712×329(中棚D185)×258
115,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015269BB-12N20人用1200×330×12101150×329(中棚D185)×258
105,100
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015278BB-15N24人用1500×330×1210712×329(中棚D185)×258
131,300
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015287BC-12N30人用1200×330×17701150×329(中棚D185)×259
145,600
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015296BC-15N36人用1500×330×1770712×329(中棚D185)×259
163,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015987BR1-3FRNフリー900×400×900850×399×246
48,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015996BR1-4FRNフリー900×400×1172850×399×246
65,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63016005BR2-3FRNフリー1800×400×900865×399×246
86,200
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63016014BR2-4FRNフリー1800×400×1172865×399×246
117,200
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52573859
2022-05-02
用途: 社員の玄関下駄箱として

スリッパと下足を分けて入れられるのが良い。
また左右に仕切りが無いので入れやすいが、上段の高さがもう少し(3cm位)広いともっと使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする