フリータイプ シューズボックス BD

フリータイプ シューズボックス BD - 三島精器フリータイプ シューズボックス BD - 三島精器フリータイプ シューズボックス BD - 三島精器

フリータイプのシューズボックスです。(最下段棚板取り外し可。ロングシューズが収納できます。)

付属品アジャスター付材質スチールセミホワイト内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】850×329×147なしグリーン購入法適合アジャスター有り中棚無し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W850×D329×H147(最下段取り外し時)H314内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573895BD-5TN20人用900×330×930850×329×147
65,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52573904BD-7TN28人用900×330×1264850×329×147
87,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52573913BD-10TN40人用900×330×1765850×329×147
115,200
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする