曜日別特売

EBコーティング収納庫 引出付き

EBコーティング収納庫 引出付き - YAMAZEN(山善)

汚れやキズに強く、白が長持ちする収納棚。引出がついた収納庫。EBコートで木製書庫でも汚れが簡単に拭き取れてキズがつきにくい。背面化粧仕上げのため間仕切りとしても使える。移動棚は位置変更可能。20mmピッチで変更できる。

用途事務所やオフィス、書庫の本棚、書棚、収納ボックス、多目的棚、オープンラックとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1095耐荷重(kg)固定棚(1枚あたり):約20、移動棚(1枚あたり):約10ホワイト材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)17高さ(mm)1095引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×285×100有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)固定棚上:560×330×340、固定棚下:560×330×530、引出:510×285×100棚板調整ピッチ(mm)20内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52578199CEB-1160DW(WH)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする