(3件のレビュー)

折りたたんでコンパクトに収納できる2段踏み台。すべりにくい脚キャップ付。

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)355材質構造部材:スチール(粉体塗装)、樹脂部:PP・ナイロン・PVCダークブラウン設置寸法・奥行(mm)455設置寸法・幅(mm)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×455×490踏ざん間隔(mm)1段目高さ:265踏台の高さ(mm)1段目:265、2段目:475収納寸法・幅(mm)405収納寸法・奥行(mm)80収納寸法・高さ(mm)720天板寸法・幅(mm)355天板寸法・奥行(mm)213内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52576914N-8390480405×80×7203.4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52576914N-839066023286N-7215N-8390 コンパクト踏み台2段 パール金属 66023286コンパクト踏み台2段パール金属1台
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 天袋へのものの出し入れ

安定していて、開閉が楽、重くない、嵩張らない。
他にもっと安いものはありましたが、これにして正解でした。

対象商品 : 52576914
2024-08-02
用途: 高いところの物の出し入れ

数ある踏み台のなかで、この商品を選んだ理由は、(1)踏み板の広さ。(2)踏み板の高さ。(3)しっかり具合。(4)収納性。しっかり具合は、商品画像から判断するしかなかったのですが、実物はがっちりした作りで、安定しています。とくに左右方向のぶれがなく、がたがたすることはないです。踏み板も、すべり止めになっています。パイプの白、踏み板の茶色は、思った以上に、室内空間にフィットしています。この商品にして、良かったです。

対象商品 : 52576914
2023-06-27
用途: 高さのある棚からの上げ下ろし。
後藤鈑金建設業・工事業

ちょうどいい高さで、私でも負担にならない重さがとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする