ダークホース
バッテリー充電式窓用バキュームクリーナー
雑巾よりもきれいで簡単に!
パワフル吸引で拭き後を残しません。
カビ・水垢対策にお勧め。
片手で楽々。
用途
冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに
セット内容
本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器
質量(kg)
約0.6
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)
約25
バッテリー
リチウム電池
タンク容量(mL)
70
バッテリー電圧(V)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×14×34
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52577404
DH-WW
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください