曜日別特売

スタンドミラー

スタンドミラー - 弘益スタンドミラー - 弘益スタンドミラー - 弘益スタンドミラー - 弘益

鏡は飛散防止加工付です。
キャスター付きです。
スタンドミラー、姿見、全身鏡として。
店舗、更衣室、リビング等でお使いください。

材質ガラス・スチール内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様で組立が必要な製品です。
※個人宅への配送はできません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52578689P-5526M-6.4370×360×1585【鏡】300×1470
28,00025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52578698P-1126M-14.6570×360×1585【鏡】500×1470
39,00029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73548609P-5526M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6.4370×360×1585【鏡】300×1470
28,00025,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする