弘益
木製スタンドミラー
鏡は飛散防止加工付です。
キャスター付きです。
スタンドミラー、姿見、全身鏡として。
店舗、更衣室、リビング等でお使いください。
材質
ガラス・天然木・MDF
質量(kg)
6.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×395×1510
寸法(縦×横)(mm)
【鏡】295×1190
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様で組立が必要な製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52578707
P-121
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません