誠文堂新光社
図解でよくわかる農業のきほん
農業の歴史から、基礎的な栽培技術、品種、流通のしくみなどを豊富な写真や図解を用いながらわかりやすく解説。幅広い分野の農業の現場の情報はもちろんのこと、TPPや環境問題などアグリビジネスの最前線も紹介。
初版年月
2015/03/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
159
ジャンル
農林業
著者名
堀江武
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579994
9784416615997
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください