曜日別特売

ジョイジェルタブ

ジョイジェルタブ - P&G
(3件のレビュー)

3D構造で、3大汚れもキレイサッパリ!洗い直しゼロへ!でんぷん分解酵素を新しく配合!
『ジョイジェルタブ』ならではの、ジェルと粉末の2種類の洗浄成分を配合した3D構造の配合成分を改良、食洗機で一番落ちにくく、お客様が困っている3大汚れである「ご飯などのこびりつき汚れ」、「ギトギト油汚れ」、「茶渋などの蓄積汚れ」をすっきりと落とし、洗い直しの手間をなくします。

シリーズジョイ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52924489-1個(840g)
オープン
取扱い終了
代替品有
52924498-1個(590g)
オープン
取扱い終了
代替品有
52924507-1個(330g)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52924489-47856158-- ジョイジェルタブ ジョイ 47856158ジョイジェルタブジョイ1個(645g)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52924498-47856149-- ジョイジェルタブ ジョイ 47856149ジョイジェルタブジョイ1個(430g)
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52924489
2022-10-01
用途: 食洗機に
その他業種

まだわからないが.大袋なので助かります。またお願いします。

2021-04-28
用途: 食器洗い洗浄機用
農・林・水産業

他の洗剤に比べてとってもキレイに洗えます。茶渋やコーヒーの色あとも真っ白になってめっちゃ気持ちいいです。

対象商品 : 52924489
2020-10-17
用途: 食洗器に使用
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

洗剤には問題ありません、袋 入れ物が開閉出来るチャックだと思っていたのですが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする