曜日別特売

お手軽手袋

お手軽手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)お手軽手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。

仕様エンボスあり内容量1個(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52926318#806S236.7817PVC(ポリ塩化ビニール)半透明0.1粉無100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
52926327#806L23810.221PVC(ポリ塩化ビニール)半透明0.1粉無100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする