四国特紙
和墨のかおり
純パルプ100%でプリント香りつきの高級トイレットペーパーです。
タイプ
ダブル
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
長さ(m)
32
色(柄)
桜と萩
香り
和墨の香り
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52929075
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください