シャワー吸水力が2倍のトイレットフラワー

シャワー吸水力が2倍のトイレットフラワー - 大王製紙
(1件のレビュー)

メーカー品レースプリントに対して吸水力が2倍。厚手でしっかりした使い心地で肌に貼り付いたり、破れたりしにくい。
トイレを明るい雰囲気にするフラワー柄のプリント。6種類の柄がランダムに入っています。無香料。パルプ100%。

種別芯あり材質パルプ幅(mm)114ホワイトタイプダブル長さ(m)25色(柄)フラワープリント香りフローラルブーケの香り使用場所トイレ内容量1個(4ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52930956-
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52930956
2025-06-26
用途: トイレ
その他業種

柔らかくていつものより量があり
使いやすいのでいつも購入をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする